Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 38303 HDMI / DisplayPort Konverter [1x HDMI-Buchse - 1x DisplayPort Stecker] Weiß 9.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534603-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38303
EAN/GTIN:
     4002888383035
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LINDY 38303 HDMI / DisplayPort Konverter [1x HDMI-Buchse - 1x DisplayPort Stecker] Weiß 9.5 cm

Lindy 38303 Videokabel-Adapter 0,095 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed · Kabellänge: 9.5 cm · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Breite: 40 mm · Tiefe: 45 mm · Höhe: 15 mm · Gewicht: 32 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
9.5 cm
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Anschluss-Typ:
HDMI | DisplayPort
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Konverter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,50*
ab € 36,07*
€ 47,21*
€ 4,50*
ab € 36,10*
€ 47,24*
€ 6,78*
ab € 36,34*
€ 47,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,96*
€ 51,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 67,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.