Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI-Switch 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534598-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38249
EAN/GTIN:
     4002888382496
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
LINDY HDMI-Switch 3840 x 2160 Pixel

Lindy 38249 Video-Switch HDMI

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 563 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),RS232,IR (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschaltfunktion: Fernbedienung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.6 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | RS232 | IR (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Fernbedienung
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
563 g
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: 04002888382496, LINDY, 38249, Umschalter, Switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,58*
€ 96,49*
€ 4,50*
ab € 76,60*
€ 96,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 103,30*
€ 5,95*
ab € 84,69*
€ 106,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 142,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.