Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V40H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 40H NiMH 43 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-253456-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55604201046
EAN/GTIN:
     4016138277708
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Varta V40H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 40H NiMH 43 mAh 1.2 V 1 St.

Knopfzellenakku V40H-SLF ++/-

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Printlötfahnen · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 40H · Gewicht: 1.7 g · Kapazität (mAh, Ah): 43 mAh · Pin-Abstand: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.35 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 +65 °C · Entladestrom max. 80 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
40H
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.5 mm x 5.35 mm
Kapazität (mAh, Ah):
43 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.35 mm
Anschluss (Batterien):
Printlötfahnen
Pin-Abstand:
8 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
1.7 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
13
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 6,55*
1
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,03*
21 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 7,05*
6
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 10,27*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.