Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC CR-PC0043 Intel® Core™ i5 i5-12400 4.4 GHz 16 GB RAM 500 GB SSD Intel UHD Graphics 730 Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534506-MU
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0043
EAN/GTIN:
     4250236823836
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joy-it Desktop PC CR-PC0043 Intel® Core™ i5 i5-12400 4.4 GHz 16 GB RAM 500 GB SSD Intel UHD Graphics 730 Win 11 Pro CR-PC0043

Joy-it CR-PC0043 Desktop PC

Intel® Core™ i5 i5-12400 12. Gen. (Alder Lake) 6 Kern(e) / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-RAM
500 GB SSD
Intel UHD Graphics 730
Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel i5-12400 Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 500 GB M2.SSD sorgt für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen! Windows 11 Pro ist bereits auf der SSD vorinstalliert.

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 450 W · Modell PCs: CR-PC0043 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 730 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 418 mm · Produktabmessung, Tiefe: 414 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-12400 Prozessor (18 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-12400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 0 · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.5 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
414 mm
Produktabmessung, Höhe:
418 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
0
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
6
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB-A (USB 2.0)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Speicher-Technologie:
DDR4
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.5 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.4 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-12400 Prozessor (18 MB Cache, bis zu 4,40 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
CR-PC0043
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 730
Prozessor / Model:
i5-12400
Prozessor / Cache:
18 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it systeme, 04250236823836, Joy-it, CR-PC0043, PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 566,24*
€ 650,09*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 585,54*
€ 650,10*
Frei Haus
ab € 633,95*
€ 699,88*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 647,62*
€ 720,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,10*
€ 773,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,44*
€ 772,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,64*
€ 761,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,45*
€ 732,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,54*
€ 696,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.