Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Brother MFC-J6955DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A3 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax ADF, Duplex-ADF, LAN, N
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Product Content
ESG Score
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2533690-BP
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
MFCJ6955DWRE1
EAN/GTIN:
4977766818032
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Brother MFC-J6955DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A3 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax ADF,Duplex-ADF,LAN,NFC,USB,WLAN
Brother MFC-J6955DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
Bis zu 30 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & in Farbe
Schneller Druck der ersten Seite (FPOT) von 4,4 Sek. in S/W
8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
USB, LAN und WLAN Schnittstelle
2 x 250 Blatt Papierkassetten
100 Blatt Multifunktionszufuhr
50 Blatt DIN A3 Duplex-ADF
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Optionale XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite
Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 4 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · CD/DVD-Druck: Nein · Display-Typ/Auflösung: 8,8 cm Farb-Touchscreen · Druck von Speicherkarte: Nein · Druck-Auflösung: 1200 x 4800 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 30 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 30 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Beidseitiger Druck,Vorlageneinzug (Duplex),Farb-Display,Touch-Display,Geschlossene Papierkassette,Netzwerk-fähig,NFC,WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): ADF,Duplex-ADF,LAN,NFC,USB,WLAN · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Nein · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 24 kg · Herstellerfarbe: Grau · Integrierter Speicher: 512 MB · Kamera-Druck: Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A3 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Papierkapazität (Fach 2): 250 Blatt · Papierkapazität (Fach 3): 100 Blatt · Papierkapazität (Fach 4): 50 Blatt · Produktabmessung, Breite: 576 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Tiefe: 477 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 2400 dpi · Scan-Format/Breite max.: 210 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0),LAN (10/100 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,NFC · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja
Lieferumfang:
MFC-J6955DW,Starter-Tintenpatronen für bis zu 2.250 Seiten in Schwarz und je 975 Seiten in Cyan, Magenta & Gelb,Netzkabel,Benutzerhandbuch,Installationsanleitung
Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Faxanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
50 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 576 x 375 x 477 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
477 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
576 mm
Kamera-Druck:
Nein
Display-Typ/Auflösung:
8,8 cm Farb-Touchscreen
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Scan Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Anzahl Papierzuführungen:
4
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Papierkapazität (Fach 2):
250 Blatt
Papierkapazität (Fach 3):
100 Blatt
Papierkapazität (Fach 4):
50 Blatt
Netzwerk:
Ja
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | LAN (10/100 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | NFC
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A3
Drucker-Besonderheiten:
Airprint-fähig | Beidseitiger Druck | Vorlageneinzug (Duplex) | Farb-Display | Touch-Display | Geschlossene Papierkassette | Netzwerk-fähig | NFC
Druck-Auflösung:
1200 x 4800 dpi
Druck von Speicherkarte:
Nein
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
30 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
30 S./min
Integrierter Speicher:
512 MB
Scan-Format/Breite max.:
210 x 297 mm
Einzeltanks:
Nein
Gewicht:
24 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A3
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
tintenstrahldrucker a3 farbe
,
all in one tintenstrahldrucker
,
inkjet drucker a3
,
04977766818032
,
Brother
,
MFCJ6955DWRE1
,
MFC-J6955DW
,
Multidrucker
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 402,92*
€ 432,19*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 419,51*
€ 449,65*
Lager 1359
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 427,29*
€ 457,14*
Lager 7405
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 432,20*
€ 461,35*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 520,39*
€ 551,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,70*
€ 650,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,85*
€ 642,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,22*
€ 635,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.