Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KENWOOD UPB-1 NICD-AKKUPACK 700mAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-253260-BP
Hersteller:  Kenwood
Herst.-Nr.:  UPB-1 NICD-AKKUPACK
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Kenwood
Artikeltext: KENWOOD UPB-1 NICD-AKKUPACK 700mAH

Technische Daten:

. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Funk > LPD, PMR, Freenet
Weitere Suchbegriffe: 700 mAh, Akkupack UPB 1, Funk, KENWOOD UPB-1 NICD-AKKUPACK 700mAH, UPB-1 NC-Akkupack 0,7 Ah
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 36,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG