|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2531377-MU Herst.-Nr.: SKCA0011A-MFI120CN EAN/GTIN: 7640166326052 |
| |
|
|  |  |
 | Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.20 m Grau Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung SKCA0011A-MFI120CN
USB Lade- und Synchronisationskabel USB to Lightning Cable
1,20 m Premium-Nylon geflochte Verbindungs-,Ladekabel Kabel für Datentransfer
Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ A auf Lightning (Apple-Standard).
Ausstattung: Verbindungskabel Ladekabel Kabel für Datentransfer MFI zertifiziert, Apple zertifiziert iPhone zertifiziert USB 2.0 Standard Flexibelstes, kraftvollste und haltbarste Material Premium-Nylon geflochten unterstützt die Haltbarkeit und keine Verwicklung Geeignet für die Synchronisation von Daten, Musik und Fotos
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Deluxe · Kabel-Besonderheiten: Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel Deluxe | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Rund | Flexibel | Stoff-Ummantelung | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf Apple Lightning | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 07640166326052, Skross, SKCA0011A-MFI120CN, USB to Lightning Cable, usb host kabel |
|  |  |
| |