|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2531375-BP Herst.-Nr.: SKCA0004A-MFI120CN EAN/GTIN: 7640166326014 |
| |
|
|  |  |
 | Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.20 m Weiß Rund SKCA0004A-MFI120CN
USB Lade- und Synchronisationskabel USB to Lightning Cable
1,20 m Verbindungs-,Ladekabel Kabel für Datentransfer
Sehr robustes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Kunststoffummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ A auf Lighning (Apple-Standard).
Ausstattung: MFI zertifiziert Apple zertifiziert iPhone zertifiziert USB 2.0 Standard Geeignet für die Synchronisation von Daten, Musik und Fotos
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Rund | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf Apple Lightning | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 07640166326014, Skross, SKCA0004A-MFI120CN, USB to Lightning Cable, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,31* | € 13,79* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,66* | € 13,80* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,04* | € 14,89* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 18,86* | € 19,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|