Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.20 m Space Grau Rund, Flexibel, Stoff-Ummantelung SKCA0010A-M120CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531374-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0010A-M120CN
EAN/GTIN:
     7640166326045
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.20 m Space Grau Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung SKCA0010A-M120CN

USB Lade- und Synchronisationskabel Micro Cable

1,2 m
Verbindungs-, Ladekabel
Kabel für Datentransfer
Flexibelste, kraftvollste und haltbarste Materialien
Premium-Nylon geflochten

Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ A auf Micro USB.

Ausstattung:
USB 2.0 Standard
Flexibelste, kraftvollste und haltbarste Materialien
Premium-Nylon geflochten unterstützt die Haltbarkeit und keine Verwicklung
Geeignet für die Synchronisation von Daten, Musik und Fotos

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Space Grau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Deluxe · Kabel-Besonderheiten: Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel Deluxe
Herstellerfarbe:
Space Grau
Anschlüsse:
USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund | Flexibel | Stoff-Ummantelung
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 07640166326045, Skross, SKCA0010A-M120CN, Micro Cable, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,13*
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 7,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.