|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2531369-BP Herst.-Nr.: SKCA0005A-MFI200CN EAN/GTIN: 7640166326021 |
| |
|
|  |  |
 | Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 2.00 m Weiß Rund SKCA0005A-MFI200CN
USB Lade- und Synchronisationskabel USB to Lightning Cable
2,00 m Verbindungs-,Ladekabel Kabel für Datentransfer
Sehr robustes USB Lade- und Synchronisationskabel von SKROSS in einer Kunststoffummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ A auf Lighning (Apple-Standard).
Ausstattung: MFI zertifiziert Apple zertifiziert iPhone zertifiziert USB 2.0 Standard Geeignet für die Synchronisation von Daten, Musik und Fotos
Technische Daten: Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Rund | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf Apple Lightning | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel 2m, usb anschlusskabel, 07640166326021, Skross, SKCA0005A-MFI200CN, USB to Lightning Cable, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,51* | € 19,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,63* | € 19,69* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,14* | € 20,83* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 20,35* | € 27,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|