|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2531361-MU Herst.-Nr.: SKCA0012A-C120CN EAN/GTIN: 7640166326069 |
| |
|
|  |  |
 | Skross USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker 1.20 m Spacegrau Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung SKCA0012A-C120CN
USB Lade- und Synchronisationskabel USB-C® Cable
1,20 m Premium-Nylon geflochte Verbindungs-,Ladekabel Kabel für Datentransfer
Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.
Ausstattung: Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Spacegrau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Deluxe · Kabel-Besonderheiten: Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel Deluxe | Herstellerfarbe: | Spacegrau | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Rund | Flexibel | Stoff-Ummantelung | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 07640166326069, Skross, SKCA0012A-C120CN, USB-C Cable, usb host kabel |
|  |  |
| |