Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m Weiß Rund SKCA0006C-CMULTICN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531360-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0006C-CMULTICN
EAN/GTIN:
     7640166326038
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Weiß Rund SKCA0006C-CMULTICN

USB Lade- und Synchronisationskabel USB-C® to USB-C® Cables Multipack

15 cm / 1,20 m / 2,00 m
Verbindungs-,Ladekabel
Kabel für Datentransfer

Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.

Ausstattung:
Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 07640166326038, Skross, SKCA0006C-CMULTICN, USB-C to USB-C Cables Multipack, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 23,12*
Lager 102
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 23,13*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,55*
€ 24,10*
9 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,04*
€ 35,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.