Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.20 m Space Grau Rund, Flexibel, Stoff-Ummantelung SKCA0017C-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531358-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0017C-C120CN
EAN/GTIN:
     7640166326113
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.20 m Space Grau Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung SKCA0017C-C120CN

USB Lade- und Synchronisationskabel USB-C® to USB-C® Cable

1,20 m
Premium-Nylon geflochte
Verbindungs-,Ladekabel
Kabel für Datentransfer

Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.

Ausstattung:
Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Space Grau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Deluxe · Kabel-Besonderheiten: Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel Deluxe
Herstellerfarbe:
Space Grau
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund | Flexibel | Stoff-Ummantelung
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 07640166326113, Skross, SKCA0017C-C120CN, USB-C to USB-C Cable, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,21*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,22*
8 Tage
36
2
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 21,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.