Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 2.00 m Space Grau Rund, Flexibel, Stoff-Ummantelung SKC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531357-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0016C-MFI200CN
EAN/GTIN:
     7640166326106
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m Space Grau Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung SKCA0016C-MFI200CN

USB Lade- und Synchronisationskabel USB-C® to Lightning Cable

2 m
Verbindungs-,Ladekabel
Kabel für Datentransfer

Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf Lightning (Apple-Standard).

Ausstattung:
Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf Lightning (Apple-Standard).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Space Grau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Space Grau
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund | Flexibel | Stoff-Ummantelung
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel 2m, usb anschlusskabel, 07640166326106, Skross, SKCA0016C-MFI200CN, USB-C to Lightning Cable, usb host kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 3,01*
€ 4,66*
1
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 6,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 14,81*
€ 20,76*
1
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 20,76*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.