Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1.20 m Weiß Rund SKCA0002A-C120CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531356-MU
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0002A-C120CN
EAN/GTIN:
     7640166325994
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.20 m Weiß Rund SKCA0002A-C120CN

USB Lade- und Synchronisationskabel USB-C® Cable

1,20 m
Verbindungs-,Ladekabel
Kabel für Datentransfer

Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.

Ausstattung:
Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ C auf USB Typ C.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 07640166325994, Skross, SKCA0002A-C120CN, USB-C Cable, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,46*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,47*
7
€ 6,95*
ab € 7,24*
€ 9,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.