|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2531355-BP Herst.-Nr.: SKCA0001A-M120CN EAN/GTIN: 7640166325987 |
| |
|
|  |  |
 | Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.20 m Weiß Rund SKCA0001A-M120CN
USB Lade- und Synchronisationskabel Micro Cable
1,2 m Verbindungs-, Ladekabel Kabel für Datentransfer Flexibelste, kraftvollste und haltbarste Materialien
Sehr robustes USB Lade- und Synchronisationskabel von SKROSS in einer Kunststoffummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ A auf Micro USB.
Ausstattung: USB 2.0 Standard Flexibelste, kraftvollste und haltbarste Materialien Geeignet für die Synchronisation von Daten, Musik und Fotos
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Rund | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 07640166325987, Skross, SKCA0001A-M120CN, Micro Cable, usb host kabel |
|  |  |
| |