Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 09-U-S-SW 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 540 x 460 x 400 mm 9 HE Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528902-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09-U-S-SW
EAN/GTIN:
     4016032257608
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Digitus DN-19 09-U-S-SW 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 540 x 460 x 400 mm 9 HE Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS Wandgehäuse, SOHO, unmontiert - 540x400 mm (BxT)

Netzwerk Wandgehäuse mit 9 Höheneinheiten aus 1,1 - 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Unmontierte Lieferung des Serverschrank im Flat-Pack sorgt für Kosten- und Platzeffizienz
Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung im Netzwerk-Wandschrank
483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite des 19 zoll Rack, tiefenvariabel
Kabelzuführung am Boden des 9HE Netzwerkgehäuse mit Plastikabdeckung, Oberseite mit Bürstenleiste

Die unmonierten SOHO Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Gehäuse sind speziell designt worden um Platz und Kosten zu sparen. Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durgeführt werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Ausstattung:
Schutzart IP20
Abschließbare Sicherheitsglastür
200° Türöffnungswinkel
1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 170-270 mm
Breite: 540 mm
Farbe: schwarz, RAL 9005
Fronttür: Glastür, einflügelig
HE: 9
Schranktyp: Wandgehäuse
Seitenwände: Beidseitig
Tiefe: 400 mm
Traglast: 60 kg
IP Schutzklasse: IP20
Montiert: nein

Technische Daten:
Gewicht: 16000 g · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 9 HE · Material: Stahlblech,Glas,Glas (klar) · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm

Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 540 x 460 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Höheneinheiten (HE):
9 HE
Material:
Stahlblech | Glas | Glas (klar)
Gewicht:
16000 g
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
19 Zoll Wandgehäuse
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, digitus netzwerkschrank, 04016032257608, Digitus, DN-19 09-U-S-SW, 19" Netzwerkschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 62,94*
€ 77,00*
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 77,11*
1 Tag
3
€ 8,95*
ab € 63,00*
€ 77,14*
€ 4,00*
ab € 63,11*
€ 77,96*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 82,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.