Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Type-C Adapter, USB A - USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2528887-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300524-000-S
EAN/GTIN:
     4016032467410
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB Type-C Adapter, USB A - USB-C

Verbinden Sie USB-C Geräte mit einem USB A Anschluss - Nutzen Sie weiterhin Ihre Geräte mit USB A Port

Produktvorteile:

  • Unterstützt USB 3.0 Spezifikation mit SuperSpeed Datenübertragung bis 5 Gbit/s - 10 mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung für USB-C Geräte
  • USB-C Buchse ist verpolungssicher und lässt sich beidseitig verwenden
  • Integrierter Pull-up Widerstand 56k zum Schutz Ihrer Quellgeräte (Notebook, PC, USB-Netzteil)
  • Nutzen Sie weiterhin Ihre Geräte mit USB A Port, um aktuelle USB-C Geräte anzuschliessen
  • Nutzen Sie USB A Ladeadapter zum Laden von USB-C Geräten bis 15 W
  • Gehäuse des Adapters aus robuster Aluminium-Legierung
  • Plug and Play - keine Software-Installation notwendig
  • Kompaktes Design in edlem Stil

Der DIGITUS® USB Typ A auf USB-C Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihre aktuellen USB Type-C Geräte an einem älteren USB A Anschluss zu verwenden. Der Adapter unterstützt die USB 3.0 Spezifikation mit Datenübertragungen von bis zu 5Gbps und stellt eine maximale Leistung von 15 W (3 A) zur Verfügung. Durch einfaches Umdrehen des USB-C Steckers können Sie zwischen den USB 3.0 und USB 2.0 Geschwindigkeiten wechseln, sofern Sie durch den USB A Anschluss unterstützt werden. Der integrierte 56k-Pull-Up-Widerstand schützt Ihre Geräte vor Schäden durch Überlastung und liefert nur soviel Strom, wie das angeschlossene USB-C Gerät benötigt. Mit diesem Adapter können Sie, abwärtskompatibel zu den USB 2.0 / 1.1 Standards , die volle Bandbreite vorangegangener USB-Versionen bedienen.

Technische Daten:

  • Adapter: Von USB A auf USB-C (Nutzen Sie USB-C Geräte an USB A Ports)
  • SuperSpeed Datenübertragung: 5 Gbit/s (USB 3.0 sofern von USB A unterstützt)
  • Stromversorgung USB-C: 3A max. (15 W)
  • USB Type-C Stecker: beidseitig verwendbar, verpolungssicher
  • Integrierter Pull-up Widerstand 56k zum Schutz Ihrer Quellgeräte (Notebook, PC)
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
  • Betriebstemperatur: -15 ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: -25 - 80% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -20 ~ 60°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 20% - 85% RH (nicht kondensierend)
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: Schwarz
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB-C, Buchse
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB Type-C™
  • Länge: 0.039 m
  • Schirmung: ungeschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB-C, Buchse
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB Type-C™
Länge:
0.039 m
Schirmung:
ungeschirmt
USB-C Produkte:
true
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 2,84*
€ 4,02*
1
€ 4,50*
ab € 3,01*
€ 4,26*
1
€ 6,78*
ab € 3,01*
€ 4,26*
Lager 102
2320
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.