Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2528878-MU Herst.-Nr.: DN-30211 EAN/GTIN: 4016032473770 |
| |
|
|  |  |
 | Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter Erweitert Notebook, PC oder Spielekonsole um eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle mit bis zu 3 Mbps Produktvorteile: - Unterstützt die Kommunikation zwischen Mobilgeräten, Computern und kompatiblem Bluetooth-Zubehör aller Art
- Unterstützt High-Quality Audioübertragung (Music-Streaming)
- Unterstützt Bluetooth Dual-Modus und LAN-Funktion (PAN) inkl. Informationsaustausch (OPP)
- Unterstützt mehr als 3 Bluetooth-Geräte gleichzeitig
- Unterstützt serielle Port-Funktion (SPP) + Druckerunterstützung via HCRP
- Versenden von Bildern (BIP), Dateien (FTP), sowie Nutzung von Dial-Up Services (DUN)
- Geringer Stromverbrauch, angepasst an die aktuelle Leistung dank BLE (Bluetooth Low Energy)
- Abwärtskompatibel zu früheren Bluetooth-Versionen
- Plug and Play - Einstecken und direkt starten!
Mit dem DIGITUS® Bluetooth USB Adapter können Sie den schnellen Bluetooth 5.0 Standard mit hohen Übertragungsraten von bis zu 3 Mbps nutzen. So übertragen Sie Dateien, Bilder oder Musik schnell und in hoher Qualität. Der Adapter ist einsetzbar für mobile Endgeräte, für die Verbindung zwischen Computern, zum Anbinden von Bluetooth-Zubehör aller Art und wird von den gängigsten Spielekonsolen unterstützt. Dazu gehören auch Controller, Kopfhörer, Lautsprecher, Tastaturen, Mäuse, Drucker, Tablets oder Smartphones. Des Weiteren ist es möglich, Dual-Modus, LAN-Funktion, Druckeransteuerung, sowie die serielle Port-Funktion (SPP) zu nutzen. Die Reichweite des Bluetooth-Dongles liegt zwischen 10 und 20 Metern, je nach Bedingung vor Ort. Die BLE-Funktion stellt dabei sicher, dass der Stromverbrauch stets nur auf die aktuell benötigte Leistung angepasst wird. Technische Daten: - Bluetooth-Version: 5.0 konform
- Übertragungsrate: 3.0 Mbps
- Reichweite: 10 - 20 m je nach Umgebung
- Chipsatz: BR8051A01
- Frequenz-Bereich: 2,4 GHz (2400-2484 MHz)
- Spannungsversorgung: 5 VDC über USB-Schnittstelle
- Unterstützt Low Power Consumption (BLE)
- Unterstützt Dual Mode
- Unterstützt mehr als 3 Bluetooth-Geräte
- Unterstützt Bluetooth Service Sharing
- Unterstützt High Quality Audio (A2DP, HFP)
- Unterstützt Bluetooth LAN (PAN)
- Unterstützt Bluetooth Image Transfer Function (BIP)
- Unterstützt Serial Port Function (SPP)
- Unterstützt Bluetooth Printing Service (HCRP)
- Unterstützt Bluetooth File Transfer Service (FTP)
- Unterstützt Bluetooth Information Exchange Service (OPP)
- Unterstützt Bluetooth Dial Up Service (DUN)
- Unterstützt Real-Time Positioning System (RTLS)
- Unterstützte Protokolle: GAP, HFP, HSP, PBAP, A2DP, AVRCP, FTP, OPP, MAP, HID, DUN, PAN, GATT, IAP2, ANCS, SPP, BT5.0 und abwärtskompatibel
- Unterstützte Betriebssysteme: Win 10, 8, 7, XP & Linux
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 40% - 60%
- Abmessungen: B 1,45 x T 0,5 x H 2,3 cm
- Gewicht: 1,08 g
- Herstellerhinweis: Einige Laptops verfügen über eine eigene Bluetooth-Funktion. Für die Nutzung des Bluetooth USB-Adapters muss die vorhandene Bluetooth-Schnittstelle deaktiviert werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,90* | € 10,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,27* | € 10,57* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,76* | € 12,22* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 8,78* | € 12,25* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,83* | € 12,62* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|