Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2528866-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340405-001-W
EAN/GTIN:
     4016032292432
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DP

Nutzen Sie Mini DisplayPort Geräte an herkömmlichen DisplayPort Anschlüssen

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie Mini DisplayPort Geräte an DisplayPort Kabeln oder Anschlüssen
  • Unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz
  • Kompatibel zu DisplayPort Version 1.2
  • Ideal für Gaming oder Streaming-Anwendungen in höchster Qualität
  • Übertragen Sie HD Audio- und Videosignale von Notebook, Spielekonsole oder Streaming-Box mit Mini DP-Anschluss
  • Unterstützt 3D Anwendungen

Dieses digitale HD Video- und Audio Kabel, eignet sich ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® und Mac Pro® an einen DP-Monitor oder Beamer, LCD/TFT-Monitor über ein DisplayPort Kabel. Das DIGITUS® Kabel ist kompatibel zur DisplayPort Version 1.2 und unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz.

Technische Daten:

  • Unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz
  • Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Buchse
  • Arretierung: kein
  • AWG: 32
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Farbe Kabel: weiß
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 0.15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Buchse
Arretierung:
kein
AWG:
32
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Farbe Kabel:
weiß
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,57*
1
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 4,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,62*
1
€ 4,50*
ab € 3,43*
€ 4,66*
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.