Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2528852-MU Herst.-Nr.: AU0055 EAN/GTIN: 4052792066319 |
| |
|
|  |  |
 | Der abgewinkelter Adapter verlängert ein USB-Kabel auch dort wo wenig Platz ist oder um einen schwer zugänglichen Anschluss leichter zu erreichen. Ideal zum Verbinden von Smartphone und Tablet mit einem mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk oder anderen OTG-Geräten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Produkttyp | Cable adapter |  | Konformitätsbescheinigungen | CE | Anschlüsse und Schnittstellen | Stecker | USB A, USB C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 102 mm |  | Verpackungstiefe | 85 mm |  | Verpackungshöhe | 6 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm |  | Tiefe | 22 mm |  | Höhe | 7 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,73* | € 2,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,47* | € 2,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,76* | € 2,61* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 11 |  | € 6,99* | ab € 2,72* | € 3,67* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,62* | € 3,98* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|