Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2528852-BP Herst.-Nr.: AU0055 EAN/GTIN: 4052792066319 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0)] AU0055 90° nach rechts gewinkelt
USB 3.2 Gen 1 Type-C-Adapter, C/M zu USB-A/F, 90° gewinkelt, schwarz
Anschluss 1: USB-C® (Stecker) 90° gewinkelt Anschluss 2: USB-A (Buchse) Entspricht USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed Datenrate: Bis zu 5 Gbit/s Bis zu 5 V, 3 A, 15 W Stromversorgung Ungeschirmt Kunststoffgehäuse Farbe: Schwarz Vernickelt
Der abgewinkelter Adapter verlängert ein USB-Kabel auch dort wo wenig Platz ist oder um einen schwer zugänglichen Anschluss leichter zu erreichen. Ideal zum Verbinden von Smartphone und Tablet mit einem mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk oder anderen OTG-Geräten.
Ausstattung: Der abgewinkelter Adapter verlängert ein USB-Kabel auch dort wo wenig Platz ist oder um einen schwer zugänglichen Anschluss leichter zu erreichen. Ideal zum Verbinden von Smartphone und Tablet mit einem mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk oder anderen OTG-Geräten.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 90° nach rechts gewinkelt · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Lieferumfang: 1x USB 3.2 Gen 1 Adapter 90°
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Kabel-Besonderheiten: | 90° nach rechts gewinkelt | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C® | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,36* | € 2,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 1,37* | € 2,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,39* | € 2,17* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,19* | € 3,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|