Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motorradbatterie Varta 12N10-3B, YB10L-B 12 V 11 Ah ETN 511013009 Passend für Motorräder, Motorroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-252836-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     558148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 11ah
motorradbatterie
varta motorradbatterie
VARTA Motorrad-Batterie 12N10-3B, YB10L-B

Sichere Startleistung
Lange Lebensdauer
Inkl. Einfüllhilfe

VARTA Qualitätsbatterien für Motorräder, Roller, Quads, Jetski, Snowmobile und Sitz-Rasenmäher. Die VARTA Funstart FreshPack ist ein 2in1-Paket, bestehend aus der Batterie und exakt benötigter Säuremenge in einem Paket. Sichere Startleistung und lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Säure · Batterie-Art (Kategorisierung): Motorradbatterie · ETN: 511013009 · Gewicht: 4.03 kg · Gewicht, Hinweis: befüllt · JIS-Code: 12N10-3B, YB10L-B · Kapazität (mAh, Ah): 11 Ah · Kälteprüfstrom: 90 A · Passend für Modell (sonstige): Motorräder,Motorroller,Quads,Jetski,Schneemobile,Aufsitz-Rasenmäher · Poltyp: Y8 · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 146 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm · Spannung: 12 V

Lieferumfang:
Batterie · Säurepack · Einfüllhilfe · Anleitung

Hinweis:
Conrad und alle anderen Vertreiber von Starterbatterien sind nach § 10 des Batteriegesetzes gesetzlich verpflichtet vom Endverbraucher, der eine Starterbatterie erwirbt, ein Pfand in Höhe von 7,50 EUR zu erheben. Hierfür stellt Conrad dem Endverbraucher einen Pfandgutschein aus. Unsere Batterie-Preise verstehen sich daher inkl. Pfand. Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Starterbatterien an den Verkäufer der Batterie oder an eine kommunale Sammelstelle* zurückzugeben.
Rückgabe und Erstattung des Pfandwertes
Aufgrund der Gefahrengutverordnung ist die Rückgabe der Altbatterie im Versand nicht möglich. Aus diesem Grund bietet Conrad dem Endverbraucher zwei Möglichkeiten zur Erstattung des Pfandwertes an: Bei Rückgabe der verbrauchten Batterie und des Pfandgutscheins in einer Conrad Filiale wird das Pfand sofort erstattet. Alternativ kann der Endverbraucher die Altbatterie auch bei einer kommunalen Sammelstelle* abgeben, dort den Pfandgutschein abstempeln lassen und diesen in einer Conrad Filiale abgeben oder per Post mit Angabe der Bankverbindung und Adresse an Conrad einsenden. In beiden Fällen wird Ihnen das Pfand erstattet.

* Die kommunalen Sammelstellen sind allerdings nicht gesetzlich verpflichtet Starterbatterien anzunehmen und Pfandgutscheine abzustempeln, selbst wenn diese freiwillig Starterbatterien annehmen. Sollte also Ihre kommunale Sammelstelle Ihre Starterbatterie nicht annehmen oder den Pfandgutschein nicht abstempeln, so geben Sie bitte Ihre Starterbatterie in einer unserer Filialen ab oder bei einer kommunalen Sammelstelle die auch den Pfandgutschein abstempelt.
Weitere Suchbegriffe: Varta, 558148, 12N10-3B, YB10L-B
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,00*
ab € 30,37*
€ 35,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,92*
€ 39,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG