Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEKIN USB-Ladekabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker 1.20 m Schwarz 426027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528345-BP
Hersteller:
     REEKIN
Herst.-Nr.:
     4260272282320
EAN/GTIN:
     4260272282320
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
REEKIN USB-Ladekabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker 1.20 m Schwarz 4260272282320

Reekin 3 in 1 Ladekabel

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 1.20 m · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker | Apple Lightning Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04260272282320, REEKIN, 4260272282320, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 5,83*
Lager 102
201
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.