Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Renkforce RF-WM-200 Maus Kabellos, Bluetooth® Optisch Schwarz 3 Tasten 800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi, 2400 dpi, 4000 dp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2527476-BP
Hersteller:
Renkforce
Herst.-Nr.:
RF-5054952
EAN/GTIN:
4064161207674
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Renkforce RF-WM-200 Maus Kabellos,Bluetooth® Optisch Schwarz 3 Tasten 800 dpi,1200 dpi,1600 dpi,2400 dpi,4000 dpi
Renkforce Wireless Mouse RF-WM-200 Schwarz
Zuverlässige Funkverbindung per 2,4 GHz Funk oder Bluetooth® 4.0
Präzises Arbeiten dank 5 Sensorauflösungen von 800 dpi bis zu 4000 dpi
Angenehm leise Tasten
Geeignet für Rechts- und Linkshänder
Integrierter Li-Ion-Akku
Inkl. USB Typ-A Funkempfänger und Adapter auf USB-C®
Hochwertige, präzise Funkmaus für den Einsatz mit dem mitgelieferten 2,4 GHz Funkempfänger oder auch direkt per Bluetooth® 4.0. Präzises arbeiten dank 5 verschiedener Auflösungseinstellungen des Sensors und einem Mausrad aus Metall. Angenehm leise Tasten runden das Ganze ab. Sowohl der USB-Funkempfänger als auch der dazugehörige Adapter auf USB-C® können zum Transport in dem passenden Gehäusefach unter dem abnehmbaren Deckel verstaut werden. So geht nichts verloren auf der Reise.
Ausstattung:
Funkmaus für 2,4 GHz Funk und Bluetooth® 4.0
Einstellbare Auflösung (800/1200/1600/2400/4000 dpi)
USB Typ-A Empfänger und Adapter auf USB-C®
Leise Tasten
Hochwertiges Mausrad aus Metall
Abnehmbares Oberteil
LED-Warnanzeige für Batterie/Auflösung
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
Plug & Play kompatibel
Aufladedauer: 1,5 h
Reichweite: 10 m
Technische Daten:
Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi,1200 dpi,1600 dpi,2400 dpi,4000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 80.5 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeleistung (max): 5 W · Ladeleistung (min): 3 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 60.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.6 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,USB-C®,Bluetooth® · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Übertragungsart (Details): Kabellos,Bluetooth®
Lieferumfang:
Funkmaus für 2,4 GHz + Bluetooth®,USB-A Funkempfänger 2.4 GHz,USB-A auf USB-C® Adapter,USB-C® Ladekabel,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
60.1 mm
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | USB-C® | Bluetooth®
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Ladeleistung (max):
5 W
Ladeleistung (min):
3 W
Auflösung Sensor (dpi):
800 dpi | 1200 dpi | 1600 dpi | 2400 dpi | 4000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabellos | Bluetooth®
Gewicht:
80.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Maus
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
mouse bluetooth funk
,
bluetooth maus
,
04064161207674
,
Renkforce
,
RF-5054952
,
RF-WM-200
,
2340778
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 17,13*
Lager 102
1 Tag
1159
1
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 17,14*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 14,37*
€ 19,70*
Lager 1039
9 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 24,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce RF-GHD-200 Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz La
Renkforce
RF-4549044
€ 20,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.