Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funklautsprecher CB20/905


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-252727-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  252727-BP
EAN:  4032661071200
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
Artikeltext: CB-Lautsprecher Schaltbarer Geräuschfilter Zusatzlautsprecher mit eingebautem Filter zur Unterdrückung von Störgeräuschen für bessere Sprachübertragung. Ausstattung: Impedanz 8 ? Gewicht 300 g. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 70 mm x 107 mm Ausgangsleistung: 3/5 W Frequenzbereich: 250 - 8000 Hz. Lieferumfang: Halterung, Kabel und 3,5-mm-Klinkenstecker.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Halterung, Kabel und 3,5-mm-Klinkenstecker. . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Funk > CB-Funk
Weitere Suchbegriffe: 3 W, 3,5 mm, 300 g, 5 W, 8 Ohm, Funklautsprecher CB20/905, Mobil-Lautsprecher, Mobillautsprecher, Mobillautsprecher PS 55, Mobillautsprecher PS-55, PS 55, PS 55 Funk-Lautsprecher, PS 55 Mobillautsprecher, PS-55, Zusatzlautsprecher
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG