Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2525940-BP Herst.-Nr.: 4460182 EAN/GTIN: 3362934402754 |
| |
|
|  |  |
 | Thrustmaster T248 X Lenkrad USB PC,Xbox One,Xbox One S,Xbox Series X Schwarz
Thrustmaster T248, Rennlenkrad und Magnetische Pedale
Premium-Design: Lederummantelung auf dem nach außen gewandten Teil des Lenkrads Die Form des Lenkrads ist so vielseitig einsetzbar, dass es für alle Rennspielarten geeignet ist Bis zu 25 Aktionstasten, darunter 2 Dual-Position-Encoder auf dem PC Interaktives Renn-Dashboard mit einer Auswahl von mehr als 20 verschiedenen Anzeigemöglichkeiten auf dem Display des Lenkrads Dynamisches Force Feedback: On-the-Fly-Einstellung des Force Feedback-Levels (3 voreingestellte Modi) über das Display, kompatibel mit allen Spielen Magnetische Schaltwippen (patentierte H.E.A.R.T.-Technologie) für blitzschnelle Reaktionszeiten und ein superklares Schaltgefühl Magnetische Pedale (patentierte H.E.A.R.T.-Technologie) für unglaubliche 12-Bit-Präzision, die im Laufe der Zeit nicht nachlässt 4 unterschiedliche Bremsdruckmodi auf dem zentralen Pedal für optimales Bremsen je nach Konfiguration und Spielkonfiguration (Schreibtisch, Cockpit, Ständer usw.) Das HYBRID DRIVE-System der nächsten Generation liefert 70 % mehr Leistung als andere Thrustmaster Hybrid-Rennlenkräder (TMX-Serie) Offiziell lizenziert für Xbox; kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One und PC
Das T248 verfügt über ein neues, optimiertes HYBRID DRIVE-System mit einem kombinierten Riemen- und Zahnradmechanismus für ein kraftvolles, realistisches und vielseitiges Force Feedback. Das T248 liefert 70 % mehr Leistung (im Vergleich zu den vorherigen Hybrid-Rennlenkrädern der Thrustmaster TMX-Serie) und bietet innovative neue Funktionen wie Force-Feedback-Voreinstellungen, die während des Spiels geändert werden können, magnetische Schaltwippen, ein interaktives Display mit mehr als 20 verschiedenen Anzeigemöglichkeiten und ein magnetisches Pedalset mit 4 Bremsdruckmodi für das Bremspedal. Das T248 wurde für alle Gamer entwickelt, die auf der Suche nach Performance und Immersion sind – einschließlich derjenigen, die sich von ihrer Tastatur, Maus oder ihrem Gamepad befreien wollen, und derjenigen, die ihr Rennspiel auf die nächste Stufe heben wollen, nachdem sie mit einem Lenkrad begonnen haben, das sich an Anfänger richtet. Dieses brandneue Rennlenkrad ist offiziell für Xbox Series X|S und Xbox One lizenziert und ist mit PC kompatibel.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Konsolen): PC,Xbox One,Xbox One S,Xbox Series X · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Lieferumfang: T248 -Lenkrad und Basis T3PM Pedalset 48W Netzteil Befestigungssystem + Schrauben USB Kabel Schnellstartanleitung
Systemvoraussetzungen: Windows, Xbox
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für (Konsolen): | PC | Xbox One | Xbox One S | Xbox Series X | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Produkt-Art: | Lenkrad |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 188,27* | € 215,96* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 200,69* | € 229,74* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 205,59* | € 233,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 208,56* | € 237,83* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 292,90* | € 332,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|