Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Schraubenwerk Gaisbach HOX Profiholzschrauben HX Senkkopf, Teilgewinde, Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG Schraubenwerk Gaisbach HOX Profiholzschrauben HX Senkkopf, Teilgewinde, Edelstahl A2
SWG Schraubenwerk Gaisbach HOX Profiholzschrauben HX Senkkopf, Teilgewinde, Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-131913732
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     175 916 070 67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Die HOX Edelstahl A2 ist eine universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell Holz-Holz-Verbindungen im Innen- und Außenbereich.
Für eine absolut perfekte Verarbeitungsoptik empfehlen wir vorzubohren und vorzusenken.
Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender.

HX-Antrieb
- perfekter Sitz des Bits - daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits
- perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion)
- kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag)
- Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis
- Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HX-Bit entfallen)

HOX Kopfstempelung
- Erkennbarkeit des Herstellers und der Produktlinie

Senkkopf mit Frästaschen
- flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik
- geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion)
- kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe
- geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
- für Holz und Beschläge geeignet

Unterkopfverstärkung
- Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Optimierte Gewindegeometrie
- bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
- bis zu 40 % schnellere Verarbeitung

30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang
- geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
- reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen
- extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube

Hochwertiger Edelstahl A2
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Gleitbeschichtung
- leichtes und sauberes Eindrehen
- geringerer Energie- und Kraftaufwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindelänge
40 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Verpackungsbreite
60 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Teilgewinde
Weitere Suchbegriffe: schrauben, bolzen, befestigungselemente, verbindungselemente, gewindeteile, metallverschraubungen, schraubverbindungen, blitzbefestigungen, montagematerial, schraubzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,70*
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,70*
€ 36,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.