Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Mobile Ladestation Typ 2 16 A 3.6 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523686-BP
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     11192
EAN/GTIN:
     4038373068125
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
AEG Mobile Ladestation Typ 2 16 A 3.6 kW

AEG Typ 2 E-Ladegerät mit Steuerbox

Mit Steuerbox
Schutzkontaktstecker zu Typ 2 Stecker
Inkl. Aufbewahrungstasche

E-Mobility to go. Effektives Laden von Elektrofahrzeugen mit bis zu 3,6 kW für den häuslichen Gebrauch oder auf Reisen. Das Ladegerät ist in zwei verschiedenen Kabellängen (5 und 7 m) erhältlich, verfügt über eine Steuerbox und ist für die Ladung von Schutzkontakt-Stecker zu Typ 2 Stecker geeignet. Die schicke und praktische Tasche schützt und verwahrt das Ladekabel auch auf Reisen.

Technische Daten:
Kabellänge: 7 m · Ladeleistung: 3.6 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7 m
Schutzart:
IP67
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Nennspannung:
230 V
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
3.6 kW
Produkt-Art:
Mobile Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, e-auto-ladestation stationär, 04038373068125, AEG, 11192, emobility, elektromobilität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,60*
€ 265,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 214,48*
€ 265,64*
€ 4,95*
ab € 218,98*
€ 270,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.