Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz Knopfzelle CR 2354 3 V 1 St. 530 mAh Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523620-BP
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     250001
EAN/GTIN:
     4260079080563
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Jauch Quartz Knopfzelle CR 2354 3 V 1 St. 530 mAh Lithium

Jauch Lithium-Knopzelle

Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Lithium-Batterien gibt es in vielen verschiedenen Varianten, die sich in Kathode, Elektrolyt und Separator unterscheiden. Sie sind in verschiedenen Bauformen und Größen erhältlich, um ein breites Anwendungsfeld abzudecken. Aufgrund ihrer hohen Spannung von 3 Volt, der hohen Kapazität, des weiten Temperaturbereiches und ihrer, wegen geringer Selbstentladung, langen Lagerfähigkeit finden sie ein breites Anwendungsspektrum. Hauptanwendungsbereiche für Lithium-Knopfzellen sind Autoschlüssel, Uhren, medizinische Geräte, Spielzeug, LED Taschenlampen und natürlich jede Form des Memory-Back-Ups.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2354,DL2354,ECR2354,KCR2354,KL2354,KECR2354,LM2354 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2354 · Kapazität (mAh, Ah): 530 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -30 bis+70 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2354
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2354 | DL2354 | ECR2354 | KCR2354 | KL2354 | KECR2354 | LM2354
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
530 mAh
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Temperaturbereich (Details):
-30 bis+70 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Jauch Quartz, 250001, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,55*
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.