Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Tasche Eco MOTION Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Denim, Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523484-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31878-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418232
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Dicota Notebook Tasche Eco MOTION Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Denim,Blue

Dicota Eco MOTION Notebook Tasche

Funktionale 2-in-1 Lösung im gradlinigen, modernen Design.

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 31 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Technische Daten:
Gewicht: 770 g · Herstellerfarbe: Denim,Blue · Innenmaß Breite: 385 mm · Innenmaß Höhe: 30 mm · Innenmaß Tiefe: 265 mm · Material: Recycled PET,Polyester · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6") · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 420 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 325 x 65 x 420 mm
Herstellerfarbe:
Denim | Blue
Produktabmessung, Tiefe:
420 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33,0 cm (13") | 33,8 cm (13,3") | 34,3 cm (13,5") | 35,6 cm (14") | 35,8 cm (14,1") | 38,1 cm (15") | 39,1 cm (15,4") | 39,6 cm (15,6")
Innenmaß Tiefe:
265 mm
Innenmaß Höhe:
30 mm
Innenmaß Breite:
385 mm
Material:
Recycled PET | Polyester
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 44,31*
€ 57,21*
€ 4,50*
ab € 47,52*
€ 61,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 61,46*
11 Tage
5
€ 6,29*
ab € 48,20*
€ 62,08*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 83,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.