Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Tasche Slim Eco MOTION Passend für maximal: 33,8 cm (13,3") Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523476-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31870-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418157
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Dicota Notebook Tasche Slim Eco MOTION Passend für maximal: 33,8 cm (13,3") Hellgrau

Dicota Slim Eco MOTION Notebook Tasche

Funktionale Notebooktasche mit Schutzpolsterung

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 31 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Technische Daten:
Gewicht: 520 g · Herstellerfarbe: Hellgrau · Innenmaß Breite: 330 mm · Innenmaß Höhe: 30 mm · Innenmaß Tiefe: 230 mm · Material: Recycled PET,Polyester · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,2 cm (12,3"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3") · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm

Systemvoraussetzungen:
12 - 13.3”

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 350 x 42 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
30,5 cm (12") | 30,7 cm (12,1") | 31,0 cm (12,2") | 31,2 cm (12,3") | 31,8 cm (12,5") | 32,8 cm (12,9") | 33,0 cm (13") | 33,8 cm (13,3")
Innenmaß Tiefe:
230 mm
Innenmaß Höhe:
30 mm
Innenmaß Breite:
330 mm
Material:
Recycled PET | Polyester
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 21,84*
€ 28,89*
1
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 30,52*
2
€ 6,95*
ab € 24,06*
€ 31,52*
1
€ 4,50*
ab € 24,07*
€ 31,91*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 40,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.