Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Professional Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523359-BP
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-853468
EAN/GTIN:
     4250175853468
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
AgfaPhoto Professional Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.

AgfaPhoto Alkaline Professional Micro AAA, LR03

Langlebig und zuverlässig
10er-Set

Die Professional Batterie ist eine leistungsstarke 1,5V Alkaline-Batterie. Sie hat eine hohe Kapazität, eine gute Belastbarkeit und kann lange gelagert werden. Die Batterie besitzt die 5-fache Leistung einer Zink-Kohle-Batterie und eignet sich daher besonders gut für alle Hochleistungsanwendungen, zum Beispiel für den Einsatz in Taschenlampen und Spielzeugen, aber auch für Uhren oder Fernbedienungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, aaa batterie, AgfaPhoto, 110-853468, Professional, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,55*
Lager 102
90
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 2,67*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,11*
8 Tage
21
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 3,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.