Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWB9-11-30D02 Leistungsschütz Sofortschaltend 3 Schließer 4 kW 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523072-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12660800
EAN/GTIN:
     7909158498963
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz
WEG CWB9-11-30D02 Leistungsschütz Sofortschaltend 3 Schließer 4 kW 24 V 1 St.

WEG-Leistungsschütz CWB-11-30D02

WEG-Leistungsschütz CWB 4 kW, 1S/1Ö, 24V 50/60Hz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer,2 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 4 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Schaltungsart (Relais): Sofortschaltend

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 2 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
3polig
Schaltungsart (Relais):
Sofortschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CWB9-11-30D02
Nennspannung:
24 V
Leistung:
4 kW
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: 07909158498963, WEG, 12660800, CWB9-11-30D02, schütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 44,49*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 44,50*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 54,58*
€ 72,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.