Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWB80-11-30D02 Leistungsschütz Sofortschaltend 3 Schließer 37 kW 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523069-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     13860240
EAN/GTIN:
     7909323030165
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz
WEG CWB80-11-30D02 Leistungsschütz Sofortschaltend 3 Schließer 37 kW 24 V/DC 1 St.

WEG-Leistungsschütz CWB80-11-30D02

WEG-Leistungsschütz CWB 37 kW, 1S/1Ö, 24V DC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer,2 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 37 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Schaltungsart (Relais): Sofortschaltend

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 2 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
3polig
Schaltungsart (Relais):
Sofortschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CWB80-11-30D02
Nennspannung:
24 V/DC
Leistung:
37 kW
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: 07909323030165, WEG, 13860240, CWB80-11-30D02, schütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 218,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 218,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.