Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle LR 1130 10 St. Alkali-Mangan AG10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521372-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12606860
EAN/GTIN:
     4064161201498
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT Knopfzelle LR 1130 10 St. Alkali-Mangan AG10

VOLTCRAFT LR 1130 Knopfzellen, 10er

10er-Set

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc. Die Austauschbarkeit können Sie in der Knopfzellen-Vergleichstabelle überprüfen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG10,V10GA,G10A,10GA,189,GP189,LR1130,L1130,L1131,S1131E,RW89,B-LR54,89A · Batterie-, Akku-Größe: LR 1130 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 3.05 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
10x LR 1130 Knopfzellen

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 1130
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG10 | V10GA | G10A | 10GA | 189 | GP189 | LR1130 | L1130
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 3.05 mm
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.05 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04064161201498, VOLTCRAFT, VC-12606860, AG10, 2142013
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,96*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,97*
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.