Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU FÜR JVC BN-V607


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-252104-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  252104-BP
EAN:  2050000408380
Suchbegriffe:
Akku für JVC
Artikeltext: Kamera-Akku Dieser hochwertige Markenakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalcamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 1300 mAh Akku-Technologie: LiIon Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Bezeichnung des Original-Akkus: BN-V607 Passend für Kameramodell: JVC DV3U, DV5U, DV808, DVL9200, DVL9300, DVL9600, DVL9700, DVM5, DVM828, GR-DV3, GR-DV3U, GR-DV5U, GR-DVL300, GR-DVL7, GR-DVL700, GR-DVL93, GR-DVL95 , GR-DVL9500U, GR-DVL96, GR-DVL97, GR-DVL98, GR-DVL9800, GR-DVL9800U, GR-DVM3, GR-DVM5, GR-DVM5U, GR-DVM9300, GR-DVM9700, GR-DVM9800 , GR-DVY, GV-HT1U Passend für Produkte der Marken: JVC. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe: AKKU FÜR JVC BN-V607
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 32,78*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG