Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY JK-8550DE-2 Kabellos Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2520965-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8550DE-2
EAN/GTIN:
     4025112096969
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY JK-8550DE-2 Kabellos Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz

CHERRY STREAM Keyboard wireless, Deutsches Layout, QWERTZ-Tastatur, kabellose Tastatur, schwarz

Die beste STREAM aller Zeiten als kabellose Funktastatur

Das CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS ist die kabellose Version des bekannten STREAM KEYBOARDs. Die 2,4 GHz Funktastatur bringt alles mit womit sich das kabelgebundene Pendant einen Namen gemacht hat. Für jeden, der auf den CHERRY Klassiker in der Funkversion gewartet hat, ist das neue STREAM KEYBOARD WIRELESS die perfekte Wahl.

Technische Daten:
Gewicht: 920 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 462 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Tiefe: 162 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Bluetooth® · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): Kabellos

Lieferumfang:
Tastatur,Batterien für Tastatur (2 x AA),Nano-USB-Empfänger,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
USB-Buchse (Typ A)
Windows 7, 8 oder 10

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
162 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
462 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Bluetooth®
Strom-Versorgung:
2x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Übertragungsart (Details):
Kabellos
Gewicht:
920 g
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 34,74*
€ 43,81*
€ 6,90*
ab € 34,73*
€ 43,82*
2 Tage
80
€ 2,90*
ab € 35,61*
€ 45,00*
€ 6,78*
ab € 35,72*
€ 45,10*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 76,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.