Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asus PN41 Mini PC Intel Celeron N5100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.8 GHz) 8 GB RAM 500 GB SSD Win 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2520914-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     82209
EAN/GTIN:
     4061474143880
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Asus PN41 Mini PC Intel Celeron N5100 (4 x 1.1 GHz / max. 2.8 GHz) 8 GB RAM 500 GB SSD Win 11 Pro

ASUS PN41 / 8 GB / 500 GB / Win 11 Pro

Kompakter, absolut lautloser ASUS Mini PC
zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen
Intel QuadCore Prozessor mit 4x 2800 MHz
500GB M.2 SSD
8 GB RAM
AC WLAN 1733MBit, Bluetooth 5.0, USB 3.2 Gen1 und USB 3.2 Typ C
Windows 11 Pro, 64 Bit

Ultrakompakt und absolut lautlos
Der Mini-PC ASUS PN41 bietet in kleiner Bauform ganz große Performance für Office und 4K-Multimedia. Ganz gleich, ob als platzsparender Arbeitsplatz-PC oder als unauffälliges 4K-Media-Center im Wohnzimmer - der ASUS PN41 kann jederzeit vollauf überzeugen und bleibt dank seiner effizienten Passivkühlung immer vollkommen lautlos.
Starke Leistung, flexible Anschlussmöglichkeiten
Die Ausstattung mit Intel® Celeron® N5100 QuadCore-Prozessor ermöglicht einen extrem komfortablen Workflow und brillantes Videostreaming in UHD 4K. Auf der großen M.2 PCIe SSD ist Windows 11 startfertig vorinstalliert. Das aufschiebbare Gehäuse bietet einfachen Zugriff auf die Komponenten, z.B. für den Einbau einer zusätzlichen 2,5" SSD/HDD. Dank zahlreicher Anschlüsse wie HDMI 2.0 und USB-C für Ihre Peripherie bietet der ASUS PN41 maximale Flexibilität im täglichen Einsatz, während integriertes Intel WiFi 6 mit Bluetooth® kabellose Verbindungen in höchster Geschwindigkeit bereitstellt.

Ausstattung:
CPU: Intel® Celeron® N5100, 4× 2800 MHz Intel® Burst Frequenz
CPU-Kühler: passiver CPU-Kühler, lautlos
Boot SSD: M.2 SSD 500 GB
Speicher: 8 GB SO-DIMM DDR4-RAM
Grafik: Intel® UHD Graphics, 1× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, 1× DisplayPort over USB-C
Mainboard: ASUS Mini-PC Mainboard PN41, SoC, 3× USB 3.2 Gen1, 2× USB 3.2 Typ-C (1× Gen2, 1× Gen1), HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 1× Kopfhörer-Out, Bluetooth 5.0, 1× SATA
Netzwerk: 10/100/1000/2500 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
WLAN: 1733 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 9560, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 5.0
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI/DP, Stereo über Klinkenausgang
Gehäuse: ASUS Mini-PC Gehäuse, schwarz, 115 x 115 x 49 mm, mit Standfüßen
Netzteil: externes 19V 65W Netzteil, lautlos
Betriebssystem: Windows 11 Pro, 64Bit, vorinstalliert
Software: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) - [Gesamtnote "Gut (1,7)" bei Stiftung Warentest - Ausgabe 3/2019]

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Grafikkarten-Serie: Intel UHD Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Prozessor: Intel® Celeron® N5100, 4× 2800 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Celeron N5100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.8 GHz · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Marke:
Asus
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | DisplayPort | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Celeron® N5100, 4× 2800 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
500 GB
Prozessor / Model:
Celeron N5100
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 358,53*
€ 368,66*
Frei Haus
ab € 357,05*
€ 396,29*
Frei Haus
ab € 386,31*
€ 396,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.