Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ENELOOP MIGNON AA, 4ER PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-252004-BP
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4994334225030
Artikeltext: eneloop NiMH-Mignon AA, 4er Pack Hohe Leistungsfähigkeit Geringe Selbstentladung Mit handelsüblichen NiMH-Ladegeräten zu laden Die eneloop ist eine völlig neue Art wiederaufladbarer Batterie, die auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt. Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkumulatoren ist die äußerst geringe Selbstentladung. Der Akku ist sofort einsetzbar, besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit, hat eine lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust, ist universell einsetzbar, günstig in der Anschaffung und schonend für die Umwelt.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 14 mm x 50.2 mm Akku-Kapazität: 2000 mAh Akku-Technologie: NiMH Batterie-/Akku-Größe: Mignon (AA) Inhalt: 4 St. Spannung: 1.2 V. Lieferumfang: . 4 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: ENELOOP MIGNON AA, 4ER PACK
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,73*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG