Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AA ZLF Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiCd 1.2 V 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-251725-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N-700AACL
EAN/GTIN:
     4042883317222
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic AA ZLF Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiCd 1.2 V 700 mAh

NiCd-Akku Mignon, ZLF

Kapazität 700 mAh
Z-Lötfahne

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 23 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Ladestrom (max.): 1050 mA · Produktabmessung, Höhe: 48.9 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 48.9 mm
Kapazität (mAh, Ah):
700 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.9 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
1050 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
AA ZLF
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku 700mah nicd, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, 4042883317222, Panasonic, N-700AACL, AA ZLF, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
292
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA056
ab € 6,04*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,33*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.