Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LITHIUM MANGANESE BATTERIE 400 MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-251343-BP
Hersteller:  Ultralife
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138478044
Suchbegriffe:
Lithium
Artikeltext: Ultralife Thin Cell U10007 Ultralife Thin Cell® Lithiumbatterien sind hauchdünn - bis zu 2,0 mm. Sie bieten eine einzigartige Kombination von hoher Energiedichte, langer Lagerfähigkeit, großem Betriebstemperaturbereich und geringem Gewicht. Ultralife Thin Cell-Batterien wurden für Geräte mit geringem Entladestrom entwickelt und eignen sich für: Smart-Cards, dünne drahtlose Sendermodule (Tags) für die Inventarverfolgung, Bankdiebstahl-Verfolgungssysteme, elektronische Datenverfolgungssysteme und alle Anwendungen, die eine dünne, leichte und energiestarke Stromquelle benötigen. Thin Cell-Batterien sind auch als hochstromfähige Ausführung für Anwendungen mit hohem Entladungsstrombedarf erhältlich.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 45 x 55 x 5 mm Akku-Kapazität: 400 mAh Batterie-Technologie: Lithium Inhalt: 1 St. Spannung: 3 V Temperaturbereich: -40° bis +71 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > HighPower/Lithium Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: LITHIUM MANGANESE BATTERIE 400 MAH
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG