Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EXIDE Sonnenschein dryfit Solar-Akku S12/27 G5 12 V 27 Ah M5 Schraubanschluss Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-251227-BP
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     8819861000
EAN/GTIN:
     4016138545975
Suchbegriffe:
Bleigel Akku
Gel Akku
Gel-Batterie
Gelbatterie
dryfit Solar-Akku S12/27 G5

Niedrige Selbstentladung
Überladefest und tiefentladesicher
Hohe Zyklenfestigkeit

Mit diesen kompakten und leistungsstarken Akkus liegen Sie bei täglichen mittleren Leistungs-Anforderungen genau richtig. Anwendungs-Gebiete: Solaranlagen oder Ferienhäuser, Straßen-Solarstationen, Hinweisschilder, Parkautomaten, Funk-Notrufsäulen. Durch die Wartungs-Freiheit und Auslauf-Sicherheit sind die Akkus besonders einfach zu handhaben.

Ausstattung: Gelförmiger Elektrolyt · Konstant-Ladespannung mit 2,35 V/Zelle · Lange Lagerzeiten ohne Ladung, kaum Kapazitätsverlust bei längeren Schattenzeiten im Solarbetrieb · Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit auch im teilentladenen Zustand von nur 50 - 90% Ladezustand · Der Ladestrom wird durch die Batterie geregelt · Niedrige Selbstentladung · Überladefest · Tiefentladesicher · Hohe Zyklenfestigkeit.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 176 x 126 x 167 mm · Akku-Kapazität: 27 Ah · Anschluss: M5 Schraubanschluss · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Gel · Gewicht: 9,7 kg · Spannung: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): S12/27 G5 · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, bleigel akku 12v, gel-batterie sonnenschein, EXIDE Sonnenschein, 8819861000, S12/27 G5, Bleigel, Gelakkus, Blei Gel, Exide Bleiakku, drifit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 120,04*
€ 129,30*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 112,52*
€ 129,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Emrol
ab € 466,70*
Sonstiges
Produktabbildung
Emrol
ab € 1.062,58*
Sonstiges
Produktabbildung
Novitec
CBT12XS
ab € 43,42*
Sonstiges
Produktabbildung
Novitec
655000032
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG