Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU FÜR IBM THINKPAD R30/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-251065-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  251065-BP
EAN:  4016138396171
Artikeltext: Notebook-Akku Hochwertige Ersatzakku-Packs passend auch für Ihr Notebook mit Qualitätszellen von Panasonic bzw. LG.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 4400 mAh Akku-Technologie: LiIon Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Passend für Produkte der Marken: IBM Passend für...: IBM Thinkpad R40e series/ R30 series Spannung: 10.8 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Notebook-Akkus
Weitere Suchbegriffe: AKKU FÜR IBM THINKPAD R30/31
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 83,20*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG