Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conrad energy Endurance NiMH 9 V Block Akku 200 mAh 8.4 V HR6F22, HR9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-251055-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138493481
Suchbegriffe:
9V-Block-Akku
Akku E-Block
Block Akku
BlockAkku
Conrad energy Endurance NiMH 9 V Block Akku 200 mAh

200 mAh
Minimale Selbstentladung
Wird vorgeladen ausgeliefert

Conrad energy Endurance - Ihr Energiespender, der die Vorteile von Batterien und Akkus kombiniert.
Sofort nach dem Kauf dieses Akkus ist er einsatzbereit und muss nicht zuerst zeitaufwändig geladen werden.
Ob Digitalkamera, Modellfernsteuerung oder MP3-Player: Die große Kapazität und eine enorm hohe Stromleistung sorgen für lange Betriebszeiten - und das mehrfach! Denn im Gegensatz zu einer Einwegbatterie können Sie Ihre Conrad energy Endurance ca. 1000 mal aufladen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Selbst längere Einsatzpausen sind bei der Endurance kein Thema, denn die bei herkömmlichen Akkus bekannte Selbstentladung können Sie getrost vergessen.
Und das Beste: Ihre Conrad energy Endurance erhalten Sie wie gewohnt zum bekannt günstigen Conrad-Preis.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 25,5 x 48,5 x 16 mm · Akku-Kapazität: 200 mAh · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22, HR9V, HR22, 6LR61, 6LR21, 6AM6, 6LP3146, MN1604, A1604, E Block, LR22, 522, 6LF22, 1604A, K9V, 6R21, 6R22, BA3090/U, 6F22, PP3HP, 006P, AM6F, 6LF62, HP3, M1604, 4022, BLOC, CLR6, KA9, ND65V, U9VL-J-P · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Inhalt: 1 St. · Spannung: 8.4 V · Typ (Hersteller-Typ): NIMH 9V BLOCK · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: ni-mh block akku, Conrad energy, NIMH 9V BLOCK, Endurance, LSD Zellen, Low Self Discharge, 9 V Block, 9 V Blockakku, Blockakku, HR6F22, HR9V, HR22, 6LR61, 6LR21, 6AM6, 6LP3146, M
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 8,81*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 8,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 8,27*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
202009
ab € 42,06*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
ab € 17,07*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 9,09*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG