Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

YUASA BLEIAKKU NP 12 - 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250818-BP
Hersteller:  Yuasa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138323689
Suchbegriffe:
Akku USV
Bleiakku
Yuasa
Artikeltext: YUASA Serie NP Ausstattung: Exzellente Hochstromeigenschaften Sehr gute Ladeeffizienz Kein Gefahrgut gem. IATA Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung. Anwendungen: USV Telekommunikation Notlichtsysteme Feueralarm und Sicherheitssysteme Steuer- und Regelungssysteme Elektronische Testgeräte. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 151 x 98 x 97.5 mm Akku-Kapazität: 12 Ah Akku-Technologie: Blei Anschluss: 6,35 mm Flachstecker Gewicht: 4090 g VdS-Nr.: G189170. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe: YUASA BLEIAKKU NP 12 - 12
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 52,44*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG