Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU FÜR JVC BN-VF714, 1400 MAH, 7,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250731-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  250731-BP
EAN:  4016138371222
Suchbegriffe:
Akku für JVC
Artikeltext: Kamera-Akku Dieser hochwertige Markenakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalcamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 1400 mAh Akku-Technologie: LiIon Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Bezeichnung des Original-Akkus: BN-VF714 Modell: VTG BN-VF714 Passend für Kameramodell: GR-D Serien, GR-D240, GR-D246, GR-D247, GR-D250, GR-D250U, GR-D250US, GR-D270, GR-D270US, GR-D271, GR-D271US, GR-D275, GR-D275US, GR-D29, GR-D290, GR-D290AC, GR-D290AH, GR-D290US, GR-D295, GR-D295US JVC GR-DF Serien, GR-DF420, GR-DF430, GR-DF430US, GR-DF450, GR-DF450US, GR-DF470, GR-DF470US, GR-DF540, GR-DF550, GR-DF550US, GR-DF565, GR-DF570, GR-DF590 JVC GR-X Serien, GR-X5, GR-X5E, GR-X5US JVC GZ-D Serien, GZ-D240, GZ-D270, JVC GZ-DF Passend für Produkte der Marken: JVC Spannung: 7.2 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe: AKKU FÜR JVC BN-VF714, 1400 MAH, 7,2 V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG