Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU FÜR FUJI NP-40, 710MAH, 3,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250626-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  250626-BP
EAN:  4016138242744
Artikeltext: Kamera-Akku Dieser hochwertige Markenakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalcamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 710 mAh Akku-Technologie: LiIon Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Bezeichnung des Original-Akkus: NP-40 Modell: VTG NP40 Passend für Kameramodell: Agfa DC-735BenQ DC E600, DC X600, DC P500Braun D808Fujifilm FinePix F455, F460, F470, F610, F650, F700, F710, F810, F811, V10, Z1, Z2, Z3, Z5fdJAY-tech JayCam i6550, Z630Jenoptik JD 5.3z3 EasyShot, JD 7.3z3 EasyShotKodak Easyshare C763Medion MD 85416, MD 85562Megapix LX 600, VX 600Panasonic Lumix DMC-FX2,DMC-FX7Pentax Optio A10, A20, A30, L20, S, S4, S4i, S5i, S5n, S5z, S6, S7, SV, SVi, T10, T20, W10, W20, WP, WPi, XPraktica Luxmedia 6105, 6403, 6503, 7105, 7203, 7303, 7403Prosio SlimNeo XT1600Revue DC 600 Slim, DC 5600 SlimRollei DA10DB60DP60DX63DX68Tribute DT6Samsung Digimax i5, i50 MP3Strato DC 2007 Passend für Produkte der Marken: Fuji Spannung: 3.7 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Akku für Panasonic, AKKU FÜR FUJI NP-40, 710MAH, 3,7V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG