Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU F. FUJI NP-60, 1000MAH, 3,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250602-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  250602-BP
EAN:  4040849545801
Artikeltext: Kamera-Akku Dieser hochwertige Markenakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalcamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 1000 mAh Akku-Technologie: LiIon Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Bezeichnung des Original-Akkus: NP-60 Modell: VTG NP60 Passend für Kameramodell: Casio QV-R3, QV-R4Creative DiVi CAM 428FujiFilm FinePix 50i, 601, F401, F401 Zoom, F410, F410 Zoom, F601, F601 Zoom, M603HP Photosmart R07, R507, R607, R607xi, R607 BMW, R607 Gwen, R607xi, R707, R707v, R707xi, R717, R725, R727, R817, R817v, R817xi, R818, R927Kodak EasyShare One, One Zoom, LS420, LS433, LS443, LS633, LS743, LS753, DX4490, DX6490, DX7440, DX7590, DX7630, P850, P880, Z730, Z7590, Z760Nikon E880Olympus AZ-1, AZ-2, AZ-2 Zoom, Ferrari Digital Model 2004Panasonic SV-AS30, SV-AS3A, SV-PT1, SV-AV10, SV-AV10-A, SV-AV10-R, SV-AV10-S, SV-AV10U, SV-AV20, SV-AV25, SV-AV25EG-S, SV-AV30, SV-AV35, SV-AV100, SV-AV100EG-SPentax Optio 330, 330RS, 430, 430RS, 450, 550, 555Ricoh Caplio 300GRicoh Caplio 400G wide, G3, G4, G4 wide, RR10, RR30, RR300Samsung Digimax U-CA3, U-CA4, U-CA5, U-CA401, U-CA501, U-CA505, V700, V800Toshiba Allegretto 5300, PDR-T20, PDR-T30, PDR-5300Traveler DC-5300, DC-5390, DC-6300Yakumo Mega-Image 34, Mega-Image 37, Mega-Image 47 Passend für Produkte der Marken: FujiCasioCreativeHpKodakNikonOlympusPanasonicPentaxRicohSamsungToshibaYakumo Spannung: 3.7 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Akku für Olympus, Akku für Panasonic, Akku für Toshiba, Akku für yakumo, AKKU F. FUJI NP-60, 1000MAH, 3,7V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG