Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta RECH.AC.PowerAAA1000mAh BLI2 Micro (AAA)-Akku NiMH 1000 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-250541-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta RECH.AC.PowerAAA1000mAh BLI2 Micro (AAA)-Akku NiMH 1000 mAh 1.2 V 2 St.

VARTA RECHARGE ACCU Power AAA 1000mAh Blister 2

1000 mAh
2er-Set
Ideal für Hochstromverbraucher

Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen. Dank der ReadyToUse Technologie ist nach einem Jahr noch eine Kapazität von 70 % vorhanden.

Ausstattung:
Hohe Leistungsfähigkeit · Minimale Selbstentladung · Sofort einsatzbereit

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 13 g · Kapazität (mAh, Ah): 1000 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1000 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Typ (Hersteller-Typ):
RECH.AC.PowerAAA1000mAh BLI2
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
532
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,11*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,085*
€ 3,465*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,285*
€ 3,86*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,49*
€ 3,93*
Lager 102
127
1
pro Blister
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 12,58*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 12,58*
€ 14,97
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 12,01*
€ 14,29
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 11,12*
€ 13,23
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 10,81*
€ 12,86
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 10,68*
€ 12,71
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 10,11*
€ 12,03
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 5,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,51*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 5,05*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,565*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 5,15*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,19*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,86*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 7,54*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,16*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
56706 101 402
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.